Kenko(ケンコートキナー)
取付金具(壁面) WH-6N
屋外用カメラハウジングVCHO-15Sシリーズ / VCHO-35S用の壁面取付金具です。
ハウジング取付用の台座部角度が任意に変えられます。
付属品
六角ボルト(M6×16)2個
材質
アルミダイキャスト
寸法(mm)
壁面から雲台回転軸まで:300
質量(kg)
約1.4
最大積載量(kg)
15
角度調整範囲
垂直:±55°、水平:105°
塗装色
アイボリー
設置場所
壁面(屋内外)
適合ハウジング
VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66570622
WH-6N
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください