Kenko(ケンコートキナー)
取付金具(ハウジング取付台) HT-001
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。
調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品
六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4
材質
SECCクロムフリー処理鋼板
質量(kg)
約1.2
最大積載量(kg)
50
角度調整範囲
垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可)
塗装色
アイボリー
設置場所
屋内外
寸法(縦×横×高さ)(mm)
120×120×90
適合ハウジング
VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66570665
HT-001
¥
20,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください