曜日別特売

ドラレコオプション付属品

ドラレコオプション付属品 - ユピテル
(4件のレビュー)

車両バッテリーに繋げて駐車記録を行う、オフタイマー設定・車両バッテリー電圧監視機能付きの電源ユニット。(最大約12時間)

セット内容本体(1)、入力コード(1)、両面テープ(1)種別電圧監視機能付電源直結ユニット本体質量(g)34外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×36×16(突起部除く)設定時間(オフタイマー)0.5時間/1時間/2時間/3時間/4時間/6時間/12時間動作温度範囲(℃)-10~60内容量1個
注意
※12V車への接続には5Vコンバーター付電源直結コード(オプション)が必要になります。
※ドラレコ本体が12V車専用モデルの場合、24V車には取付できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67088078OP-VMU01
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67088078
2020-09-21
用途: 自動車整備
サービス業

問題なく取り付けろことができました。さすが純正品ですね

対象商品 : 67088078
2019-10-08
用途: ドラレコを取り付けるとき
製造業

取り付ける際おそらく多くの方がハーネスが長くあまるので束ねるループタイなど付属してくれると助かります。

対象商品 : 67088078
2019-04-13
用途: ドライブレコーダーの駐車監視
その他業種

とても気に入っています。これからも良いものが出たら内容確認をしてみたい。

対象商品 : 67088078
2018-09-28
用途: ドライブレコーダーの接続

ドライブレコーダーの接続
バッテリーから直接電源を取ることで車をエンジンかけていない状態でも12時間監視ができる
ネットで購入しても他のサイトと値段が変わらないのでこちらで購入
直接自動車整備工場に送りそこで付けてもらった
夜中の盗難防止当て逃げ防止に活用できている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする