HKS
スポーツマフラー Hi-Power SPEC-L
「軽量」がコンセプトのスポーツマフラー。カーボン巻きテール採用で軽さとスポーツ性をアピール。
用途
自動車用マフラー
素材
S3
内容量
1本
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。https://www.hks-power.co.jp/index.html
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
車種
型式
エンジン形式
年式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66578295
32016-AT023
トヨタ
86
ZN6
FA20
12/04-
¥120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66578304
32016-AH028
ホンダ
S2000
AP2
F22C
05/11-09/09
¥140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66578313
32016-AH028
ホンダ
S2000
AP1
F20C
99/04-05/10
¥140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66578322
31019-AH005
ホンダ
S660
JW5
S07A(TURBO)
15/04-
¥90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66578338
32016-AH029
ホンダ
フィット
GE8
L15A
10/10-13/08
¥60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66578347
32016-AH029
ホンダ
フィット
GE8
L15A
07/10-10/09
¥60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66578356
32016-AH029
ホンダ
フィットハイブリッド
GP4
LEA-MF6
12/05-13/08
¥60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66578365
31019-AZ008
マツダ
デミオ
DJ5FS
S5-DPTS
14/09-
¥60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66578374
31019-AM011
ミツビシ
ランサーエボリューション
CZ4A(X)
4B11(TURBO)
07/10-
¥120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66578383
32016-AT023
スバル
BRZ
ZC6
FA20
12/03-
¥120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66578392
31019-AF030
スバル
WRX S4
VAG
FA20(TURBO)
14/08-
¥120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66578408
31019-AF030
スバル
WRX STI
VAB
EJ20(TURBO)
14/08-
¥120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66578417
31019-AF027
スバル
インプレッサ
GRF
EJ25(TURBO)
09/02-14/08
¥120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66578426
31019-AF027
スバル
インプレッサ
GRB
EJ20(TURBO)
07/10-14/08
¥120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66578435
31019-AF028
スバル
レヴォーグ
VMG
FA20(TURBO)
14/06-
¥140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66578444
31019-AF031
スバル
レヴォーグ
VMG
FA20(TURBO)
14/06-
¥70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66578453
31019-AF029
スバル
レヴォーグ
VM4
FB16(TURBO)
14/06-
¥140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66578462
31019-AF031
スバル
レヴォーグ
VM4
FB16(TURBO)
14/06-
¥70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください