曜日別特売
モノタロウ

センサーソケット セット

センサーソケット セット - モノタロウセンサーソケット セット - モノタロウセンサーソケット セット - モノタロウ
(5件のレビュー)

O2センサーなど、各種センサーに合わせたセンサーソケットセットです。
スリットや切り抜き加工をしているので、様々な形状に合わせたセンサーに対応しております。

用途センサーソケットの脱着にセット内容O2センサーソケット(29mm・12.7sq)、O2センサーソケット(7/8inch・9.5sq)、ディーゼルインジェクター用ソケット(27mm・12.7sq)、バキュームスイッチソケット(7/8inch・9.5sq)、オイルプレッシャースイッチ用ソケット(1inch、1-1/16inch・9.5sq)オフセットO2センサーソケット(22mm・12.7sq)、オフセットO2センサーソケット(22mm・9.5sq)材質クロムバナジウムスリット寸法(mm)7.5×67.5、18.5×72、30×34.5、7.5×64二面幅(inch)1(25.4mm)差込角(DR)1/2(12.7sq)、3/8(9.5sq)内容量1セット(7個)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※インパクトレンチには対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66840052CSSET
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66840052
2025-12-08
用途: マフラーのO2センサー交換時に
有限会社サクセス21自動車・二輪車・自転車関連業

普通車のO2センサー交換はこれがあれば完璧です。
安価な為、気に入っています。

対象商品 : 66840052
2022-06-24
用途: 自家用車の保守作業に
製造業

各種センサー用がまとめて安く入手できるので良かったです。作りも価格に見合ったもので、満足しています。

対象商品 : 66840052
2021-08-30
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

1年ほど使用していますがナメたりせずしっかりと使えてます。

対象商品 : 66840052
2022-06-10
用途: 自家用車 メンテナンス用
Niyama Base自動車・二輪車・自転車関連業

肉厚ですがその分センサーが錆びてぐ後かなくても力がかかり周りました。

対象商品 : 66840052
2020-07-27
用途: O2センサー交換
サービス業

使えました。
が、ここまでゴツいとデブいし重いし使いにくい。
材質を吟味しもう少しスリムにして欲しい。
例え工具でも美しいほうが気持ちよく使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする