曜日別特売

加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50

加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 - A&D加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 - A&D加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 - A&D加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 - A&D加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 - A&D加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 - A&D加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 - A&D加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 - A&D
(1件のレビュー)

新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。
高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》
直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。
各試料の測定条件を最大20通り記憶。
測定結果を最大100個記憶。
「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。
RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)
加熱温度の校正が可能

幅(mm)215質量(kg)約6高さ(mm)173奥行(mm)320電源電源ケーブル計量皿寸法W(mm)Φ85測定方式加熱乾燥式加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備材質(計量皿)A1050内容量1台
注意
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示
再現性
質量最小表示(g)
温度設定範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
66573702MF5051水分率(選択可能):0.05%(0.1、1%)水分率:試料質量5g以上0.05%、資料質量1g以上0.2%質量:0.002g0.00250~200(1℃ステップ)
168,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0330日まで
66573693ML5051水分率(選択可能):0.1%(1%)水分率:試料質量5g以上0.1%、資料質量1g以上0.5%質量:0.005g0.00550~200(1℃ステップ)
128,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
-
53073896ML50-00J00 (JCSS校正書類付)51水分率(選択可能):0.1%(1%)水分率:試料質量5g以上0.1%、資料質量1g以上0.5%質量:0.005g0.00550~200(1℃ステップ)
156,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026
0330日まで
57139033MS7071水分率(選択可能):0.001%(0.01%、0.1%)水分率:試料質量5g以上0.01%、資料質量1g以上0.05%質量:0.0005g0.001(0.0001)30~200(1℃ステップ)
298,000
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
返品不可
2026
0330日まで
66573718MX5051水分率(選択可能):0.01%(0.1%)水分率:試料質量5g以上0.02%、資料質量1g以上0.1%質量:0.001g0.00150~200(1℃ステップ)
198,000
169,800
186,780(税込)
当日出荷
-
53073905MF50-00J00 (JCSS校正書類付)51水分率(選択可能):0.05%(0.1、1%)水分率:試料質量5g以上0.05%、資料質量1g以上0.2%質量:0.002g0.00250~200(1℃ステップ)
196,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026
0330日まで
53073914MX50-00J00 (JCSS校正書類付)51水分率(選択可能):0.01%(0.1%)水分率:試料質量5g以上0.02%、資料質量1g以上0.1%質量:0.001g0.00150~200(1℃ステップ)
226,000
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026
0330日まで
62739146ML50-00A00 (一般校正書類付)51水分率(選択可能):0.1%(1%)水分率:試料質量5g以上0.1%、資料質量1g以上0.5%質量:0.005g0.00550~200(1℃ステップ)
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026
0330日まで
62739155MF50-00A00 (一般校正書類付)51水分率(選択可能):0.05%(0.1、1%)水分率:試料質量5g以上0.05%、資料質量1g以上0.2%質量:0.002g0.00250~200(1℃ステップ)
178,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026
0330日まで
62739164MX50-00A00 (一般校正書類付)51水分率(選択可能):0.01%(0.1%)水分率:試料質量5g以上0.02%、資料質量1g以上0.1%質量:0.001g0.00150~200(1℃ステップ)
208,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026
0330日まで
73012513MS70-00J00 (JCSS校正書類付)71水分率(選択可能):0.001%(0.01%、0.1%)水分率:試料質量5g以上0.01%、資料質量1g以上0.05%質量:0.0005g0.001(0.0001)30~200(1℃ステップ)
332,000
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026
0330日まで
73012529MS70-00A00 (一般校正書類付)71水分率(選択可能):0.001%(0.01%、0.1%)水分率:試料質量5g以上0.01%、資料質量1g以上0.05%質量:0.0005g0.001(0.0001)30~200(1℃ステップ)
308,000
299,800
329,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 製品の含水量測定
卸売・小売業

測定条件のプログラム設定で戸惑ったが、設定後の使い勝手は良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする