アルミ角パイプ 12×12×1.2

アルミ角パイプ 12×12×1.2 - アルインコアルミ角パイプ 12×12×1.2 - アルインコアルミ角パイプ 12×12×1.2 - アルインコアルミ角パイプ 12×12×1.2 - アルインコアルミ角パイプ 12×12×1.2 - アルインコアルミ角パイプ 12×12×1.2 - アルインコ
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト内容量1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57332117FB101S12×1240001.2849-43840.56
2,010
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332223FB101B12×1240001.2849-43790.56
2,320
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332248FB101K12×1240001.2849-43810.56
2,480
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332092FB101SS12×1236501.2849-43850.51
1,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332153FB101BS12×1236501.2849-43800.51
1,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332205FB101KS12×1236501.2849-43820.51
1,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3700:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする