モノタロウ

ストレートドリルセット TiNコート

ストレートドリルセット TiNコート - モノタロウストレートドリルセット TiNコート - モノタロウストレートドリルセット TiNコート - モノタロウストレートドリルセット TiNコート - モノタロウストレートドリルセット TiNコート - モノタロウストレートドリルセット TiNコート - モノタロウストレートドリルセット TiNコート - モノタロウストレートドリルセット TiNコート - モノタロウ
(129件のレビュー)

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。

材質ハイス鋼(HSS)表面処理TiNコーティング先端角(°)118ねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
注意
※破損の恐れがあるので、作業時は保護メガネをご使用ください。
※切れ刃に素手で触れないでください。
※切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68712053TINDRSET211セット(21本)Φ1、1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.2、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10mm
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68712044TINDRSET131セット(13本)Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5、5.5、6、6.5mm
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:129
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 加工用
サービス業

種類が揃っており、ケースが上部でドリルが不足したら補充すれば良い。

2025-09-28
用途: 金属穴あけ
perdie1

切れ味は良いです。
消耗品として購入しているので長持ちは期待していません。
お値段からしたら十分な切れ味です。

2025-05-12
用途: 寸法精度を要求する穴あけ作業に最適
製造業

これまでドリルビットのセットとして、3、4、5mmと揃えていましたが、ビスのサイズによって、その間のビットが欲しくなっていました。このセットは、3と4の間に二つ、4と5の間に一つ中間サイズがあって、役に立ちます。大きなサイズも奇数のビットが揃っていて、嬉しいです。

2025-06-13
用途: 木材から鉄鋼まで幅広く。
農・林・水産業

木材から鉄鋼まで幅広く使用しています。材質にもよりますが、私的には食い込みは問題なく、自宅用・ガレージ用と購入してもコスパはいいと思います。

対象商品 : 68712053
2025-07-18
用途: 壁の穴あけ
FUKI電工電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味が良くて、すんなり穴が空きました!
サイズが豊富なのが助かります

2025-04-22
用途: 下穴

下穴開けがスムースで良いです。小径サイズも揃っていて使用が拡大しそうです。

2025-02-16
用途: 家の補修
製造業

セットでお買い得、持ち運びが便利で使いやすかったです。

2024-11-06
用途: 自動車整備や自作パーツ作成時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

安価にたくさんのサイズを揃えられて便利
もっとお高いドリルのほうが切れも持ちもいいですが、たまにDIYで鉄とアルミに穴開ける程度なうえ、ステンコロリ併用のためこのドリルで十分事足りてます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする