曜日別特売
モノタロウ

六角軸ドリルセット ステンレス用

六角軸ドリルセット ステンレス用 - モノタロウ六角軸ドリルセット ステンレス用 - モノタロウ六角軸ドリルセット ステンレス用 - モノタロウ六角軸ドリルセット ステンレス用 - モノタロウ六角軸ドリルセット ステンレス用 - モノタロウ六角軸ドリルセット ステンレス用 - モノタロウ六角軸ドリルセット ステンレス用 - モノタロウ
(56件のレビュー)

コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。

材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク径(mm)6.35
注意
※破損の恐れがあるので、作業時は保護メガネをご使用ください。
※切れ刃に素手で触れないでください。
※切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687121146SUSTINDRSET101セット(10本)Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
687121056SUSTINDRSET61セット(6本)Φ2、2.5、3、3.5、4、5mm
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 各種手加工
ワイテック製造業

SUS材の加工に使用して切れなくなったドリルの代替に購入。主に部品の追加工に使用しているので、寿命を求めない用途には安価で食いつきや切れ味も良いが、2.5mm以下の物は先のぶれが大きかった。

2025-10-07
用途: 鋼材の穴あけ
ヤマセミオート

一般鋼材に穴あけしました。モノタロウさんにはいつも不満のレビューばかり投稿して申し訳なく思っていましたが、これは満点でした。あまりにもよく切れるのでボール盤で月光ドリルと比べてみました。ほとんど切れ味に差がありませんでした。

1が参考にしています
2026-01-05
用途: 材料の穴あけ加工
長瀬畜産株式会社農・林・水産業

使い勝手が良く切れ味が良い、穴あけがスムーズにおこなえる。

2025-05-17
用途: バイク部品の改良
教育・研究機関

使っていて不満になるような場面はなかったです。ストレスなく穴開け作業ができています。そう考えると、なかなかコスパがいいのではないでしょうか

1が参考にしています
2025-08-04
用途: 金属加工時
有限会社アンフィニ製造業

材質がコバルトハイス鋼なので、ステンレスにも穴あけ出来て、とても安いと思います。

2025-02-02
用途: 主に木材たまに金属

安価な木工用ドリルセットにくらべて木工での切れ味がいいです。複数セット購入して職場や自宅でこのドリルばかり使用しています。

2024-12-26
用途: 主に木工作業で使用
坂戸工務店建設業・工事業

ステンレス(金属)用とありますが、木工事のビス下穴明に使用しています。六角軸なのでインパクトドライバ-使用の場合、交換作業がスムーズで作業効率が良くなります。まだ耐久性はわかりませんが木工であればさほど問題ないと思います。この本数を単品で集めることを考えるとコスパの面でも多いの勧められるものだと思います。

2024-12-19
用途: DIY

趣味の工作に使用しています。
当方にはドリル刃を研ぐ技術が無いため価格の安い物を交換して使用していますので助かります。
実用上必要なサイズがそろっていますので、また購入させていただきたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする