曜日別特売
モノタロウ

六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート

六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート - モノタロウ六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート - モノタロウ六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート - モノタロウ六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート - モノタロウ六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート - モノタロウ
(183件のレビュー)

先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。
パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。

セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35内容量1セット(11本)
注意
※破損の恐れがあるので、作業時は保護メガネをご使用ください。
※切れ刃に素手で触れないでください。
※切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687121236TINDR&SDRSET11
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:183
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-17
用途: DIY用で
農・林・水産業

今まで使っていたドリルの切れが悪くなり、モノタロウブランドを試しに購入。防犯カメラを自宅の壁に取り付ける時に利用しましたが、必要十分です。切れが悪くなったら、リピートします。

2025-11-14
用途: 建設工事
株式会社 南波組建設業・工事業

セットになっており、紛失の恐れが少ないかなと思い購入しました。
扱いやすくて満足してます。

2025-10-03
用途: 設備メンテナンス作業時
製造業

ビット種類が多いので、用途により使い分けることが可能なのが良い点。

2025-08-25
用途: 自宅でアルミフレーム等を穴あけ加工して組み立て作業をするときに使います。
製造業

自宅で欲しいものを加工・組付けする時の必需品ですが。
いろんな穴径のドリルがそろったので、穴あけ加工時の自由度が広がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 68712123
2025-08-31
用途: 作業場の修繕
めん家

使いやすく、切れ具合もよく
コスパもいいのでリピート買いです

2025-06-07
用途: 一般使いに
運輸・通信業

セットドリルで携帯に便利な一品ですね。
ステップドリルが樹脂パネルの穴あけで重宝してます。

2025-04-24
用途: 配線用ラック蓋への穿孔

ラック用の平蓋に穿孔するときに使用しました。値段も安いので買い直ししやすく、3回ほど買いました。新しいうちはとてもよく切れます、ステップドリルを使用するときは、下穴をあけてから穴を広げたほうが、長持ちします。
細いドリルはあまり使わないかもしれませんが、セット売りでお得なので問題ないと思います。

対象商品 : 68712123
2025-02-05
用途: DIY
サービス業

インパクトドライバーに直接差し込んで使用が出来るところがとても良かったです。
物が柔らかい物を使用していれば長く刃が持つかもしれませんが、硬い物は、最初の内かもしれませんが、この金額でしたら十分な商品だと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする