ジグメイク
トレンナーマルチ
特殊合成樹脂塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐水性及び付着性の良い下塗り用クリヤーです。
インク及び塗料の密着(剥離)が気になる方へお勧めします。
色
クリア(透明)
主成分
トルエン、キシレン
仕様
タック感:べたつき有
適合材
アルミ、ステンレス、PET樹脂、ABS樹脂、PP樹脂、6ナイロン樹脂、ガラス等々
主な用途
金属、プラスチック
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
付着性、耐水
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
注意
※先ずは、アルコールなどで脱脂をおこなってから本製品をお使いください。
※引火性の高い液体及び蒸気・皮膚に接触すると有害・吸入すると有害。
※吹き付け後、完全に乾いてからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66575443
-
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください