日本アンテナ
テレビプラグ差し込み型2分配器
(1件のレビュー)
分配数
2
質量(kg)
0.045
周波数帯域(MHz)
10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2603、2602~3224
電圧定在波比
(10~76)2.2以下、(76~770)1.8以下、(770~2150)2.0以下、(2150~3224)2.5以下
分配損失(dB)
(10~76)4.7以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.5以下、(770~1489)5.3以下、(1479~2150)6.5以下、(2150~2602)8.0以下、(2602~3224)9.5以下
結合損失(dB)
(10~76)15以下、(76~222)20以下、(222~770)18以下、(770~2150)15以下、(2150~3224)13以下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66583572
FPD2E
入力端子と出力1端子間電流通過型
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
17490823
FPD2PE
全出力端子から入力端子間電流通過型
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください