曜日別特売

着脱式工具ホルダーアルミ カラビナ小 ダブル

着脱式工具ホルダーアルミ カラビナ小 ダブル - タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具ホルダーアルミ カラビナ小 ダブル - タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具ホルダーアルミ カラビナ小 ダブル - タジマツール(TJMデザイン)

セフタイプの着脱式工具ホルダー

用途セフ着脱式工具ホルダーベルト幅(mm)50以内適合工具メガネレンチ、他ベルト厚(mm)4.5以内取付可能質量(kg)3内容量1個
注意
※体重を支える金具ではありません。
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67088324SFKHA-CSW
5,250
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする