曜日別特売

ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル

ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル - サンワサプライツメ折れ防止CAT5eLANケーブル - サンワサプライツメ折れ防止CAT5eLANケーブル - サンワサプライツメ折れ防止CAT5eLANケーブル - サンワサプライツメ折れ防止CAT5eLANケーブル - サンワサプライツメ折れ防止CAT5eLANケーブル - サンワサプライツメ折れ防止CAT5eLANケーブル - サンワサプライツメ折れ防止CAT5eLANケーブル - サンワサプライ
(2件のレビュー)
仕様ノーマルグレード★★☆☆☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスリムシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67089575LA-Y5TS-005DCAT5e0.54.9ありオレンジありストレート結線より線(撚線)26
400
299
329(税込)
当日出荷
67089584LA-Y5TS-005GCAT5e0.54.9ありグリーンありストレート結線より線(撚線)26
400
299
329(税込)
当日出荷
67089593LA-Y5TS-005RCAT5e0.54.9ありレッドありストレート結線より線(撚線)26
400
299
329(税込)
当日出荷
67089602LA-Y5TS-005YCAT5e0.54.9ありイエローありストレート結線より線(撚線)26
400
299
329(税込)
当日出荷
67089618LA-Y5TS-01DCAT5e14.9ありオレンジありストレート結線より線(撚線)26
450
319
351(税込)
当日出荷
67089627LA-Y5TS-01GCAT5e14.9ありグリーンありストレート結線より線(撚線)26
450
319
351(税込)
当日出荷
67089636LA-Y5TS-01RCAT5e14.9ありレッドありストレート結線より線(撚線)26
450
319
351(税込)
当日出荷
67089645LA-Y5TS-01YCAT5e14.9ありイエローありストレート結線より線(撚線)26
450
319
351(税込)
当日出荷
67089654LA-Y5TS-02DCAT5e24.9ありオレンジありストレート結線より線(撚線)26
550
419
461(税込)
当日出荷
67089663LA-Y5TS-02GCAT5e24.9ありグリーンありストレート結線より線(撚線)26
550
419
461(税込)
当日出荷
67089672LA-Y5TS-02RCAT5e24.9ありレッドありストレート結線より線(撚線)26
550
419
461(税込)
当日出荷
67089688LA-Y5TS-02YCAT5e24.9ありイエローありストレート結線より線(撚線)26
550
419
461(税込)
当日出荷
67089697LA-Y5TS-03DCAT5e34.9ありオレンジありストレート結線より線(撚線)26
700
549
604(税込)
当日出荷
67089706LA-Y5TS-03GCAT5e34.9ありグリーンありストレート結線より線(撚線)26
700
549
604(税込)
当日出荷
67089715LA-Y5TS-03RCAT5e34.9ありレッドありストレート結線より線(撚線)26
700
549
604(税込)
当日出荷
67089724LA-Y5TS-03YCAT5e34.9ありイエローありストレート結線より線(撚線)26
700
549
604(税込)
当日出荷
67089733LA-Y5TS-05DCAT5e54.9ありオレンジありストレート結線より線(撚線)26
1,000
739
813(税込)
当日出荷
67089742LA-Y5TS-05GCAT5e54.9ありグリーンありストレート結線より線(撚線)26
1,000
739
813(税込)
当日出荷
67089758LA-Y5TS-05RCAT5e54.9ありレッドありストレート結線より線(撚線)26
1,000
739
813(税込)
当日出荷
67089767LA-Y5TS-05YCAT5e54.9ありイエローありストレート結線より線(撚線)26
1,000
739
813(税込)
当日出荷
67089776LA-Y5TS-07GCAT5e74.9ありグリーンありストレート結線より線(撚線)26
1,250
949
1,044(税込)
当日出荷
67089785LA-Y5TS-07RCAT5e74.9ありレッドありストレート結線より線(撚線)26
1,250
949
1,044(税込)
当日出荷
67089794LA-Y5TS-07YCAT5e74.9ありイエローありストレート結線より線(撚線)26
1,250
949
1,044(税込)
当日出荷
67089803LA-Y5TS-10DCAT5e104.9ありオレンジありストレート結線より線(撚線)26
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
67089812LA-Y5TS-10GCAT5e104.9ありグリーンありストレート結線より線(撚線)26
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
67089828LA-Y5TS-10RCAT5e104.9ありレッドありストレート結線より線(撚線)26
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
67089837LA-Y5TS-10YCAT5e104.9ありイエローありストレート結線より線(撚線)26
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
67089846LA-Y5TS-15GCAT5e154.9ありグリーンありストレート結線より線(撚線)26
2,400
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
67089855LA-Y5TS-15RCAT5e154.9ありレッドありストレート結線より線(撚線)26
2,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
67089864LA-Y5TS-15YCAT5e154.9ありイエローありストレート結線より線(撚線)26
2,400
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
67089873LA-Y5TS-20GCAT5e204.9ありグリーンありストレート結線より線(撚線)26
3,000
2,098
2,308(税込)
当日出荷
67089882LA-Y5TS-20RCAT5e204.9ありレッドありストレート結線より線(撚線)26
3,000
2,098
2,308(税込)
当日出荷
67089898LA-Y5TS-20YCAT5e204.9ありイエローありストレート結線より線(撚線)26
3,000
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 事務所内で使用
株式会社ユニテックス不動産業

色のバリエーションがもっとあったらよかったです。
接続するPCごとに色を変えてLANハブのどこに差してあるかわかりやすくなりました。

対象商品 : 67089776
2024-06-11
用途: 備品

LAN配線整備の為カラーを変えて再設置をするので購入しました。
ツメ折れ防止効果は高く安心して使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする