サンワサプライ
クランプ式USB充電器(TypeC1ポート+USB3ポート)
出力電流(A)
最大4.8
USBポート数
4
質量(g)
0
クランプ範囲(mm)
10~40
コード長さ(m)
2
コネクタ形状
USB A(メス)+USB TypeC(メス)-ACプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×55.5×43.5
色(本体)
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67090056
ACA-IP51BK
64-0900-21
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
67090065
ACA-IP51W
64-0900-22
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください