デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート 樹脂用 EM-10Lグリース
トラスコ品番
108-3272
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18922865
EM10L10
1缶(1kg)
#1
白
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68476187
EM10L10
1箱(1kg×10缶)
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。