デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50LPグリース
仕様
増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.71mm
使用温度範囲(℃)
-40~150
滴点(℃)
1a
密度(g/cm
3
)
0.84
外観
半透明白色
粘度(at40℃mm
2
/s)
1050
基油
ポリαオレフィン系
危険等級
その他のもの
融着荷重(N)
(1500rpm/1min)1370
離油度(%)
100℃×24時間:2.5
蒸発量(%)
99℃×22時間:0.3
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
325
酸化安定度(kPa)
20
低温トルク(mN・m)
(-40℃起動/回転)294/137
注意
※グリースガンまたは自動給油など一般グリースと同様にご使用ください。
※密栓の上、冷暗所に保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18922899
EM50LP10
1缶(1kg)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68476214
EM50LP10
1箱(1kg×10缶)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。