曜日別特売

モリコート フッソ・超高性能 HP-300スプレー

モリコート フッソ・超高性能 HP-300スプレー - デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

現存する合成油の中でも特に科学的に安定といわれているパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増やした特殊グリースです。
苛酷な条件下でも長い期間の使用に耐える優れた性能を有しています。

用途低温用、高真空用、食品加工仕様四球摩擦痕(1200rpm/392N/1時間):1.1、エムカー防錆試験(DIN51802)使用温度範囲(℃)-65~250密度(g/cm3)2g/cm2外観白色融着荷重(N)(シェル四球)3330離油度(%)(200℃-24時間)8蒸発量(%)(200℃-24時間)0.2、(200℃-1000時間)1危険物の類別非危険物稠度(60回混和)280グリス種類フッ素グリース蒸気圧(Pa[Torr])(20℃)4×10-10低温トルク(mN・m)(-20℃起動/回転)41/18、(-40℃起動/回転)110/36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18922935HP300SP1本(130mL)
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
地域運賃
68476257HP300SP1箱(130mL×6本)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68476257HP300SP18922935HP300SPHP300SP モリコート フッソ・超高性能 HP-300スプレー デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 18922935モリコート フッソ・超高性能 HP-300スプレーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル1本(130mL)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする