デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-661(W)グリース
低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。
オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。
用途
AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータ
特性
低温性
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-45~150
使用目的
内部潤滑
主成分
ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他
外観
白色
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18923014
PG661W10
1缶(1kg)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68476345
PG661W10
1箱(1kg×10缶)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。