ポータブル石油ストーブ

ポータブル石油ストーブ - コロナ
(4件のレビュー)

暖房目安:コンクリート10畳(16.5m2)/木造8畳(13m2)
電源(100V)不要で節電暖房。停電時の暖房としても役立ちます。電池があればどこでも快適暖房。給油時に手が汚れない「よごれま栓」タンク。100%ガラス繊維を使った芯で長持ち。

質量(kg)9.3木目種類しん式・反射形タンク容量(L)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)618×324×467使用乾電池単1×2本(別売)暖房出力(kW)2.87~2.29燃焼持続時間(h)17.9~22.4暖房の目安木造8畳(13.0m2)/コンクリート10畳 (16.5m2)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67265932RX-2917WY(M)
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67265932
2017-12-26
用途: 冬の機械加工時
スワ工業所

反射面が大きいのでひと回り小さい物よりかなり暖かいです。
その分場所はとりますが、ファンヒーターより燃費は良いし長持ちしますからお得だと思います。

対象商品 : 67265932
2017-11-20
用途: 現場の暖房用

鉄鋼の加工現場で使用。天井がそこそこあって、かなり寒くなるが、これは火力も強く、現場に好評。価格も安め。

対象商品 : 67265932
2017-11-27
用途: 作業場の暖房用

以前使用していたものと同じタイプで、ブランド品だったので信用で購入を決めました。

対象商品 : 67265932
2018-01-30
用途: 事務所で使用しています。

給油時ににおいがひどい。乾燥するのか喉が痛くなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする