曜日別特売

100/200V併用接地 単相3線分岐配線用コンセント20A型 金属枠

100/200V併用接地 単相3線分岐配線用コンセント20A型 金属枠 - 神保電器
(1件のレビュー)
アズワン品番64-9695-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67266535JLB-ITGLIG(PW)
1,290
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67266535
2020-03-01
用途: DIY
AFCサービス業

1か所で100Vと200Vが併用できるので狭い空間では便利かと思います。
コンセントBOXは、普通ので使えますが、幅広なので、コンセントカバーは加工しなくてはいけません。
気に入ったので、今春ようやく我が家にもエアコン設置する予定なので、100V、200V気にしなくてもいいように、エアコン用コンセントを設置予定場所直近に施工しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする