神保電器
NKシリーズ家具・機器用3路ガイドランプ付きスイッチ+接地コンセントセット
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67268705
KAG-2539
ピュアホワイト(PW)
¥
7,780
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
67268723
KAG-2540
ソリッドグレー(SG)
¥
8,290
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
67268714
KAG-2541
ソフトブラック(SB)
¥
8,290
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意