神保電器
NKシリーズ家具・機器用4路スイッチ+コンセントセット
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67268915
KAG-2518
ピュアホワイト(PW)
¥
3,380
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
67268933
KAG-2519
ソリッドグレー(SG)
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67268924
KAG-2520
ソフトブラック(SB)
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意