神保電器
NKシリーズ家具・機器用コンセント+3路スイッチセット
(1件のレビュー)
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
コンセント形状
2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67269003
KAG-2515
ピュアホワイト(PW)
¥
2,510
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
67269012
KAG-2517
ソフトブラック(SB)
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
67269028
KAG-2516
ソリッドグレー(SG)
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意