NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 1口

NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 1口 - 神保電器NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 1口 - 神保電器NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 1口 - 神保電器
(1件のレビュー)
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67269064KAG-1500ピュアホワイト(PW)
1,030
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
67269082KAG-1501ソリッドグレー(SG)
1,190
1,098
1,208(税込)
当日出荷
67269073KAG-1502ソフトブラック(SB)
1,190
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67269064
2020-02-10
用途: 敷居のコンセントと交換

商品はよかったが、サイズが大きすぎたので使用しませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする