曜日別特売

NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口

NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口 - 神保電器NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口 - 神保電器NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口 - 神保電器
(11件のレビュー)
極数2P定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15種類埋込コンセントコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67269098KAG-2500ピュアホワイト(PW)
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
67269116KAG-2501ソリッドグレー(SG)
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
67269107KAG-2502ソフトブラック(SB)
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67269107
2022-08-19
用途: キッチンカウンターに設置
その他業種

色、形がスッキリとして気に入っています。固定金具が付属であり側面板に挟む形でしっかり固定でき使用できます。良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 67269107
2022-07-07
用途: オフィスデスクに取付
建設業・工事業

大学キャンパスのデスクで色的にブラックが他に無く、コンパクトで最適でした。
取付も簡単でよかったです。時期的な事もあって、納期が随分かかった。

1が参考にしています
対象商品 : 67269098
2022-05-02
用途: コンセント

スッキリしたコンセントが希望だったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 67269098
2021-07-22
用途: 電気製品接続
強右衛門商店卸売・小売業

作業台の壁面のすき間に取り付けました。スリムな形でないと付かないのでよかったです。

対象商品 : 67269107
2022-03-24
用途: コンセント交換
ライズプランニングワークス建設業・工事業

モノタロウならすぐに届くのでいつもお世話になっております

対象商品 : 67269107
2021-11-24
用途: 家具コンセントに使用
BRIDGE PLUS建設業・工事業

巾木部分に使用しました。
見た目も美しく使用感も良いです。

対象商品 : 67269107
2020-12-17
用途: 家具製作
建設業・工事業

使いやすいです。値段も手ごろあと色が薄いブラウンがあるといいですね

対象商品 : 67269107
2019-07-16
用途: ベットの棚の部分に取り付けました。
不動産業

今、使っているベットの棚の部分にコンセントが、付いていない為このコンセントを取り付けました。
自分の使いやすい、好きな場所に取り付けられるので、良かったです。
また、コンセント付のベットを買うと値段も高いのでリ-ズナブル。
※コンセントの裏側にカバ-があるとたすかります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする