神保電器
NKシリーズ家具・機器用接地コンセント+3路スイッチセット
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67269238
KAG-2527
ピュアホワイト(PW)
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
67269256
KAG-2528
ソリッドグレー(SG)
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
67269247
KAG-2529
ソフトブラック(SB)
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意