アースターミナル付 接地ダブルコンセント 金属枠

アースターミナル付  接地ダブルコンセント 金属枠 - 神保電器アースターミナル付  接地ダブルコンセント 金属枠 - 神保電器アースターミナル付  接地ダブルコンセント 金属枠 - 神保電器アースターミナル付  接地ダブルコンセント 金属枠 - 神保電器
(2件のレビュー)
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67269457JEC-BN-55GE(PW)ピュアホワイト(PW)
880
649
714(税込)
当日出荷
67269475JEC-BN-55GE (SG)ソリッドグレー(SG)
1,030
799
879(税込)
当日出荷
67269466JEC-BN-55GE (SB)ソフトブラック(SB)
1,030
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67269457
2023-05-04
用途: 洗濯機のコンセント
その他業種

アースターミナルが差し込みタイプで、撚り線がそのままでは使えませんでした。
棒端子を付ければ蓋が出来ませんし。
白物家電のアース線は単線ではなく撚り線のものしか見たことが無いのですが、どういった使用状況を想定されているのか疑問です。
結局買いなおし、ゴミ箱行きでした。

対象商品 : 67269475
2022-03-16
用途: コンセント
建設業・工事業

素材もよく、安くてとても扱いやすく、交換しやすかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする