神保電器
アースターミナル付 15A・20A共用 接地コンセント
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15/20
仕様
アースターミナル付
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67269484
WJ03410PW
¥
1,110
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意