曜日別特売

アースターミナル付 シングルコンセント 金属枠

アースターミナル付 シングルコンセント 金属枠 - 神保電器
(1件のレビュー)
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67269527JEC-BN-5E(PW)
630
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67269527
2021-07-22
用途: 冷蔵庫コンセント
強右衛門商店卸売・小売業

電気屋に頼めばすぐダブルコンセントを持ってきます。なぜなら2つあったほうが便利じゃないかと。付けるものが冷蔵庫でなおかつ冷蔵庫の後ろにつけるのなら1つで十分だし、逆に使わないコンセント穴が1つがあると冷蔵庫の裏側でホコリが湿気を吸って発火の恐れもあるのに。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする