神保電器
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠
(1件のレビュー)
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15/20
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67269597
JEC-BN-LIGE(PW)
ピュアホワイト(PW)
¥
1,050
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
67269615
JEC-BN-LIGE (SG)
ソリッドグレー(SG)
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
67269606
JEC-BN-LIGE (SB)
ソフトブラック(SB)
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意