神保電器
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 絶縁枠
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15/20
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
アズワン品番
64-9694-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67269624
JEC-BN-LIGEV(PW)
¥
1,070
¥
849
¥
934
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意