神保電器
アースターミナル付防雨形抜止接地ダブルコンセント 黒色
極数
接地2P
種類
防水コンセント
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
2個口
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
アズワン品番
64-9695-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67269816
JW-B-9G9GE(黒)
¥
2,100
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意