神保電器
アカ色アースターミナル付 接地ダブルコンセント 金属枠
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
アズワン品番
64-9628-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67269877
JEC-BN-55GE(赤)
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意