曜日別特売

ダブルコンセント 金属枠

ダブルコンセント 金属枠 - 神保電器ダブルコンセント 金属枠 - 神保電器ダブルコンセント 金属枠 - 神保電器
(3件のレビュー)
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67272327JEC-BN-55(PW)ピュアホワイト(PW)
380
369
406(税込)
当日出荷
67272345JEC-BN-55(SG)ソリッドグレー(SG)
480
429
472(税込)
当日出荷
67272336JEC-BN-55(SB)ソフトブラック(SB)
480
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67272327
2021-02-07
用途: 室内コンセント交換
その他業種

早急に送付いただき、商品も良品格安で素人で女性の自分でも交換できました。
プレート・コンセント交換は、全部で9か所することができました。
有難うございました。また利用させていただきます。

対象商品 : 67272345
2020-05-31
用途: 古くなったコンセントの交換
飲食業

カバーとの色を統一したくてこの色を探していましたが、作りもしっかりしている様で、満足です。

対象商品 : 67272345
2020-10-09
用途: コンセント用
飲食業

思った通りの商品でした。もう少しうすいグレーの商品もあれば良いなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする