トリプルコンセント 金属枠

トリプルコンセント 金属枠 - 神保電器
(2件のレビュー)
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67272774JEC-BN-555(PW)
480
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67272774
2020-10-13
用途: ホタルスイッチ交換

実家のホタルスイッチが光ら無くなったのでスイッチ交換ついでに横のコンセントもトリプルに交換しました。各社同じものだと思っていましたがパナソニックのプレートに取り付けると2㎜位引っ込んだ感じで見た目が悪いです。全て同じメーカーの同じシリーズで統一される事をお勧めします。

対象商品 : 67272774
2018-03-02
用途: 一般電気工事

パナより安いので購入したが別問題はなさそうです。気になる耐久性などは、長く使わないとわからないですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする