神保電器
ニューマイルドビー チョコレート色 アースターミナル付埋込高容量200Vコンセント
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15/20
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15/20A 250V
アズワン品番
64-9693-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67272887
JEC-BN-LIGEK(チョコ)
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意