神保電器
ニューマイルドビー チョコレート色 埋込抜止シングルコンセント
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
1
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67273273
JEC-BN-9(チョコ)
¥
400
¥
319
¥
351
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意