神保電器
機器用 はめ込コンセント PW色 2極 15A-125V
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
寸法(mm)
(パネル穴あけ)23.5×16.5
コンセント形状
2P 15A 125V
適合パネル厚さ(mm)
0.6~1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67274978
1341(PW)
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意