神保電器
接地コンセント 3PE(旧4P)15Aー250V
極数
接地3P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
1
コンセント形状
接地3P 15A 250V
アズワン品番
64-9697-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67275556
CF-4152(黒)
¥
550
¥
449
¥
494
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意