曜日別特売

接地ダブルコンセント 金属枠

接地ダブルコンセント 金属枠 - 神保電器接地ダブルコンセント 金属枠 - 神保電器接地ダブルコンセント 金属枠 - 神保電器
(5件のレビュー)
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67275644JEC-BN-55G(PW)ピュアホワイト(PW)
580
479
527(税込)
当日出荷
67275662JEC-BN-55G(SG)ソリッドグレー(SG)
680
569
626(税込)
当日出荷
67275653JEC-BN-55G(SB)ソフトブラック(SB)
680
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67275662
2022-08-16
用途: 壁コンセント
サービス業

音質がとても良いので重宝しています。大リピーターです。

1が参考にしています
対象商品 : 67275644
2022-02-20
用途: 既設コンセントから取り替え

取り替えのため特に問題なく取り付けることができてよかった。裏側カバーは元々取り付いていたものを使用したがコンセント形状が変わっていて同じように取り付かなかったが、大きな問題は無かった。

対象商品 : 67275653
2021-09-25
用途: 電気工事
S.K.Sサービス業

発注をかけてから、配送までとてもはやくて
助かりました!

対象商品 : 67275653
2020-07-20
用途: 自作電源タップのコンセント
その他業種

神保電機のコンセントを初めて使いました。パナソニックやアメリカン電気の同価格と比べてですが、力強くはっきりとした音だと感じました。
一番のお気に入りになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 67275644
2019-05-18
用途: 電源タップ制作

頑丈な作りでいいですね。配線もカッチリはまっていい感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする