抜止接地形埋込ダブルコンセント 15Aー125V

抜止接地形埋込ダブルコンセント 15Aー125V - 神保電器
(5件のレビュー)
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
672770351139A(黒)
780
659
725(税込)
当日出荷
672770441139A(白)
710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67277035
2025-07-01
用途: ヤマハ発動機
その他業種

ヤマハ発動機のAC出力コンセントの交換で使用しました

対象商品 : 67277035
2024-02-01
用途: 発電機の修理
光電気建設業・工事業

デンヨー発電機のコンセントが割れていた為
こちらのコンセントに交換しました。
抜け止めもついていて
大変満足しています。
ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 67277035
2020-11-23
用途: コンセントBOXの作成
エスティー株式会社運輸・通信業

圧着端子を使用してのコンセントを作成できるのは、これぐらいだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67277035
2020-03-10
用途: 分電盤からのコンセントボックス作成時
エスティー株式会社運輸・通信業

このコンセントは、パナさんの棒端子での差し込みではなく、R端子での接続となります。背面の空間が必要なので少し接続時に工夫が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 67277035
2023-11-21
用途: エンジン発電機の修理に
建設業・工事業

もともと付いていた差込口の樹脂が割れてしまったので、アース線式だった差込口をアース付きにして交換します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする