神保電器
埋込コンセント 2P 20Aー250V
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
20
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 20A 250V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67277656
CF-2202(黒)
¥
480
¥
379
¥
417
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意