埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V

埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V - 神保電器埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V - 神保電器
(4件のレビュー)
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
672781551132(チョコ)
640
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67278155
2024-06-27
用途: 音響用電源タップ
アートコンチェルタンテ ライズワン

ステージ向けの電源タップのコンセントが緩くなったので交換しました。何の問題もなく良い商品です。

対象商品 : 67278155
2021-05-30
用途: 変圧トランスの修理

ごく普通に使えますが取付ネジ穴はカベコン用です、ビスとナットで固定しました。

対象商品 : 67278155
2020-06-03
用途: 自作オーディオ用電源タップコンセントに使用
その他業種

コンセントは白か黒がほとんどのなか、色が茶系が良いですね。   (まぁプラグ差したら色はわからないのですが・・・・)
音も変わりましたね、以前よりくっきり力強い印象でとても気にいってます。

対象商品 : 67278155
2019-08-15
用途: 電源タップ製作
卸売・小売業

ホスピタルグレードではないものの,非メッキ仕様で食い付きも強く,ナチュラルな効果を得られます。大変コストパフォーマンスに優れたものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする