神保電器
露出形接地極付コンセント3PE 15A-250V
極数
接地3P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
1
コンセント形状
接地3P 15A 250V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67278873
JE-4152
¥
600
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意