オーディオハーネス

オーディオハーネス - ナビック
(2件のレビュー)

ホンダ・スズキ車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます

適合車種
Kei(H13.11~H21.10)、Keiワークス(H14.11~)、MRワゴン(H13.12~)
、SX4(H18.7~H19.7)、アルト/ワークス/エコ(H14.4~)、アルトラパン/ショコラ(20.11~)
、エスクード(H14.11~H17.5)、エブリー(H14.11~)、エブリーランディ(H15.1~H17.7)
、エブリーワゴン(H14.11~)、エリオ4ドア(H13.11~H19.7)、エリオ5ドア(H14.1~H18.7)
、キザシ(H21.10~)、キャリィ(H17.8~)、グランドエスクード(H14.11~H17.5)
、ジムニー/シエラ(H14.1~)、シボレーMW(H13.1~)、シボレークルーズ(H15.11~)
、スイフト/スポーツ(H14.1~)、スペーシア/カスタム(H25.3~)、セルボ(H18.11~H21.12)
、ソリオ(H12.12~)、ツイン(H15.1~H17.9)、パレット/SW(H20.1~H25.2)
、ラパン(H14.1~H20.11)、ワゴンR(H10.10~)、ワゴンRスティングレー(H19.2~)
用途ホンダ/スズキ車(20P)への市販オーディオ取付時に使用メーカーホンダピン数(ピン)20Pタイプ20Pハーネス再生紙使用マーク適合内容量1セット
注意
※車種により適合が異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67279476NBC-573H
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67279476
2019-07-06
用途: HA36Sのオーディオ変更
サービス業

一部、ケーブルの色が見分けにくい部分があったが、滞りなく繋げる事ができた。
変更したオーディオも問題なく使用できている。
繋げなくてもいいコードが余る事があるので絶縁テープを用意しておいてもいいと思う。

対象商品 : 67279476
2018-05-23
用途: ナビ取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

お店で売ってるのと同じです。後は金額が高いと思います。送料や手数料合わせると店で買う方が安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする