電源分配ハーネス

電源分配ハーネス - ナビック
(2件のレビュー)

トヨタ車(10P)の純正配線から電源を取り出すことができます

用途トヨタ車(10P)の電源取り出し時に使用メーカートヨタピン数(ピン)10Pタイプ10Pハーネス再生紙使用マーク適合内容量1本
注意
※車種により適合が異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67279564NBC-1501T
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67279564
2022-03-12
用途: 電源取り出し
建設業・工事業

かんたんで便利商品です。当方、後付タコメーター用電源に使用しました。

対象商品 : 67279564
2021-01-31
用途: 自動車電装品配線作業等
山田電機ゴム工業所

純正オーディオなどからの電源回路取り出しにはこのシリーズの製品がベターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする