曜日別特売

電源分配ハーネス

電源分配ハーネス - ナビック
(1件のレビュー)

ホンダ車(20P)の純正配線から電源を取り出すことができます

用途ホンダ車(20P)の電源取り出し時に使用メーカーホンダピン数(ピン)20Pタイプ20Pハーネス再生紙使用マーク適合内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67279643NBC-1573H
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67279643
2019-09-01
用途: カーオーディオの追加配線
サービス業

しっかりしたセットでスムーズにでききれいに配線ができました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする