曜日別特売

ステンレス Dリング

ステンレス Dリング - ハイロジックステンレス Dリング - ハイロジックステンレス Dリング - ハイロジックステンレス Dリング - ハイロジックステンレス Dリング - ハイロジックステンレス Dリング - ハイロジックステンレス Dリング - ハイロジックステンレス Dリング - ハイロジック
(1件のレビュー)
材質ステンレス種類リンク内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
使用荷重(kg)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67399377111093×202033016.5
330
329
362(税込)
当日出荷
67399386111114×252544022
420
419
461(税込)
当日出荷
67399395111125×303055028.5
580
569
626(税込)
当日出荷
67399404111156×373766036
890
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67399377
2018-01-19
用途: レザークラフト
製造業

丈夫でちょうどいい大きさ。
もっと細かいサイズがあれもっといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする