ハイロジック
ステンレス 丸カンスクリュー
材質
ステンレス
種類
ボルト・スクリュー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67399413
11129
4
25
45
4
3
¥
900
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67399422
11130
6
30
57
6
5
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67399438
11131
8
50
62
8
7
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください